Zárt popszegecs, laposfejű
ISO 15973 laposfejű, alumínium/acél
HSZ-DF-ALU/ST-(0,5-3,5)-4,8X8
Cikksz.
09370488
EAN 4011231860901
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
Hüvely: Alumínium. Tüske: Bevonatlan acél
- Elveszthetetlen szegecs húzószár
- Nagyon vastag falú szegecshüvely, vékony tüske, ezáltal nagy nyírószilárdság
- Vödör alakú szegecsszár
- Légmentesen tömítő és fröccsenő víznek ellenálló szegecselés
Megjegyzés
Az EN ISO 15973 szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d1 x l1) | 4,8 x 8,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2 mm |
Min./max. befogási tartomány | 0,5-3,5 mm |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Furatátmérő | 4,9 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 2200 N |
Húzó-szakítóterhelés | 3100 N |
Fej típusa | Tányérfejű |