Zárótárcsa rugós alátét, K forma A4 nemesacél, felületkezeletlen
A4 nemesacél, K típus
RECÉS ALÁTÉT A4 SKK 6
Cikksz.
0404903006
EAN 4038898577676
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
- K típus: elektromosan vezető kötésekhez
- Az alátét alsó oldalán lévő fogaknak köszönhetően a ≤100 µm-es bevonatrétegek áthatolhatók az alapanyaggal történő érintkezéshez
- Védelem típusa: Csavarrögzítő
- A4 nemesacél, anyagszám 1.4401
- Súrlódásos kötés a rugóerőnek köszönhetően
- A speciálisan dombornyomott felületnek köszönhetően mechanikus fogazású
- Minimális meghúzási nyomaték-eloszlás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Gép- és rendszerépítés, hajtástechnika, szállítószalag technológia, haszongépjárművek, építőipari gépek, járműgyártás, mezőgazdasági technológia, élelmiszeripar stb.
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 12,2 mm |
Magasság (h1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 1,2 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | K |
A zárszerkezet működési elve | Legyezőtárcsa |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |