Zárókupak
DIN 443 acél, sárgára horganyzott, B alak
Cikksz.
04769 36
EAN 4047376728967
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
DIN 443 sárgára horganyzott acél, B alak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső átmérő (d1) | 36 mm |
Magasság (h1) | 11 mm |
Vastagság (s1) | 1,6 mm |
Forma | B |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |