Záródugó, GPN 300 F Polietilén (PE-LD), fekete
Tömítődugó, GPN 300 F, fekete
ZÁRÓDUGÓ-GPN300-F14-16,7-FEKETE
Cikksz.
059838814
EAN 4047376370210
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
Sokoldalú:
Alkalmazás belső menetekhez és furatokhoz.
További információk:
Lapos fejű kivitel. Szilárdan rögzül a kerek szárnak köszönhetően.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d3) | 16,7 mm |
Belső átmérő (d1) | 16,7 mm |
Külső átmérő (d2) | 22 mm |
Max. szárátmérő (C) | 16,7 mm |
Betolási mélység (h1) | 5,5 mm |
Magasság (M) | 7,5 mm |
Egyéb szabvány | GPN 300 F |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 80 °C |