Speciális spirál zsaluzat fúró, HSS
Speciális spirál alakú HSS fúrószárak
SPIRÁLFÚRÓ-HSS-PLUS-PLUS-D16-L600MM
Cikksz.
0631016600
EAN 4024835022361
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
A kiváló minőségű HSS acélból készült fúrókoronák lehetővé teszik a fémek megmunkálását is, valamint akár 60%-kal megnöveli élettartamot.
Optimális központosság, nincs törésveszély
Fémragasztóval rögzített finommenetes csatlakozású fúrókorona és szár
Megakadályozza a baleseteket
A szár felé nyitott forgácshornyok (∅ 16 mm-től) megakadályozzák a fúrókorona elakadását a fában.
A német törvényes balesetbiztosításról (German Institution for Statutory Accident Insurance and Prevention) szóló jogszabály előírásainak alapján
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Csövek átvezetéséhez fában, gipszkarton lemezben, könnyű épület deszkákban, stb.
- Faburkolatok keresztülfúrásához
Átmérő (Ø) | 16 mm |
Hosszúság | 600 mm |
Munkahossz | 120 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Száralak | SDS-plus típushoz alkalmas |