Biztonsági csap
DIN 471 nemesacél, fel.kezeletlen, normál kivitel
SEEGER GYŰRŰ DIN 471 A2 M12
Cikksz.
04890112
EAN 4038898800132
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
Tengelyekhez, DIN 471, nemesacél, 1.4122, felületkezeletlen, normál kivitel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Tengelyekhez | 12 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 11,5 mm |
Belső átmérő (d1) | 11 mm |
Szemszélesség (a1) | 3,3 mm |
Szélesség (b1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Kivitel | Normál kivitel |
Anyag | Nemesacél, 1.4122 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |