Húzószegecs, félgömbfejű, A2/C1 nemesacél
Húzószegecs, félgömbfejű, A2/C1 nemesacél
HSZ-DF-A2/C1-(10,5-14,0)-4,8X20
Cikksz.
0937114820
EAN 4038898705246
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
Sleeve: A2 stainless steel; mandrel: stainless steel C1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (Ø d1 x l1) | 4,8 x 20,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,8 mm |
Fejhossz (k1) | 1,7 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10,5-14,0 mm |
Persely anyaga | Nemesacél A2 |
Tüske anyaga | Nemesacél C1 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Furatátmérő | 4,9 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 4000 N |
Húzó-szakítóterhelés | 4400 N |
Fej típusa | Félgömbfejű |