Würth Start Up dzseki
Vízálló kabát, START UP 22
START UP DZSEKI MODYF FEKETE L
MODYF
Cikksz.
M411434002
EAN 4251926304048
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
Víztaszító kabát grafénszövet béléssel a jobb hőszabályozás érdekében
- Kabát vízlepergető anyaggal, vízoszlop 300 mm, légáteresztő képesség 2200 mm
- Rögzített, állítható kapucni, húzózsinór a kabát alsó szegélyén
- Kényelmes mellzseb a mobiltelefon tárolására, 2 külső és 3 belső zseb
- Antibakteriális grafénszövetből készült bélés a jobb szigetelés és hőszabályozás érdekében, egyenletes hőterjedést biztosít a kabát teljes felületén a kabát belsejében
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Bélésanyag | 100% újrahasznosított poliészter |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |