Alátét
NF E 25513 sárgára horganyzott acél, L alak
Cikksz.
46183
EAN 4050642686557
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
NFE 25513, sárgára horganyzott acél, L alak
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M3 |
Forma | L |
Belső átmérő (d1) | 3,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Vastagság (h1) | 0,8 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |