WÜPOFAST® acél, horganyzott sárga forgácslapcsavar Tövigmenetes, lencsefejű, PZ
WÜPOFAST, ac., sárg.horg., TM. sülly.lencsef., Z
CSAV-SLF-FA-Z2-(A2L)-3,5X50
WUEPOFAST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pozidriv, Phillips fej
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
Nem kültéri használatra
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d) | 3,5 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (lg) | 46 mm |
Csúcsszög | 25 fok |
Fej típusa | Lencsefejű |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 2,240 g |