WÜPOFAST® A2 PZ Faforgácslapcsavar
WÜPOFAST nemesacél, A2, TM, süllyesztett fejű, Z
CSAV-SF-FA-A2-Z1-3X30
WUEPOFAST
Cikksz.
01823 30
EAN 4011231236607
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
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 5,8 mm |
Belső meghajtó | Z1 |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 0,920 g |
RoHS megfelelőség | Igen |