Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA

Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Vonallézer CLL 11

Szálkereszt-lézer, CLL 11
VONALLÉZER-CLL11
MASTER

Cikksz.: 5709300020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Vonallézer CLL 11

Cikksz.: 5709300020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Önszintező vonallézer jól látható lézervonallal

A lézervonalak kiváló láthatósága


A lézernek nagy kimeneti nyílásai vannak



Sok időt megtakarít


Az önszintezés csak néhány másodpercet vesz igénybe



Egyszerű egygombos kezelés


Egyetlen gombbal minden irányú vonal gyorsan és egyszerűen be- és kikapcsolható



Nagy távolságokra is használható


Gombnyomásra a lézervonalnak pulzáló hatást adhatunk. A szálkereszt-lézert kézi jelfogóval (LLE 11) párosítva kültéri vagy nagy távolságokban történő szintezést tesz lehetővé.



Szintezés-figyelés


A lézersugarak elkezdenek villogni az önszintezési tartomány túllépésekor. Ezáltal a szintezési hibák megszűnnek.



Flexibilis befogás


  • Az univerzális tartó használatával mind falra történő szerelés, mind állványra történő rögzítés lehetséges, de leállíthatjuk egyszerűen a földre is

  • Az erős mágnesnek köszönhetően a készülék fémfelületre is egyszerűen feltehető
Megjegyzés

Elemek nélkül szállítva.

Lézerosztály

2

Szintezés mérési pontossága (+/- hosszúságegységre vetítve)

2 mm/10m

Önszintezési tartomány (+/-)

4 fok

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

40 °C

Hosszúság

115 mm

Szélesség

76 mm

Magasság

108 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés

1,5 V mignon AA

Tartalmaz: Vonallézer CLL 11:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Univerzális tartó, vonallézer
1 x
Univerzális tartó, vonallézer UNIVERZÁLIS-VONALLÉZER-TARTÓ-CLL11/PLL11
Cikksz.: 5709300001
Leírás: For cross line lasers
Mennyiség: 1 x
Műanyag táska, vonallézer
1 x
Műanyag táska, vonallézer TÁSKA-VONALLÉZER-CLL11/PLL11
Leírás: For cross line lasers
Mennyiség: 1 x

Utoljára megtekintett
Sütik (cookie) használata

A weboldalak információkat menthetnek el, vagy kereshetnek vissza böngészőjében sütik formájában. Ezek lehetnek névtelen statisztikai adatok, információk Önről, beállításairól vagy használt eszközéről annak érdekében, hogy a weboldal megfelelően működjön, valamint személyre szabott webes élményt biztosítson.

Tiszteletben tartjuk az adatok védelmére vonatkozó jogait. Ezért dönthet úgy, hogy nem fogad el bizonyos típusú cookie-kat. Az általunk használt Cookie-k típusairól és beállításairól bővebben itt olvashat. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja adatvédelmi nyilatkozatunk oldalán.

A mentéssel megerősíti, hogy megértette a cookie-k beállításait, és elfogadja azokat.