Laposfejű csavar horonnyal DIN 85, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 85 felületkezeletlen A2 nemesacél
HLF.SLICC. CSAV. A2 M5X12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 85 szabványt visszavonták, és az ISO 1580 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (M1.2, M2, M2.5 névleges átmérőket hozzáadták | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |