Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Vízpumpafogó, 7 fokozat, állítható műa. fogantyú
ÁLLÍTHATÓ FOGÓ
Cikksz.
071402 76
EAN 4011231707497
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
Átmenő csukló, 7x beállítás
Fogantyú: Műanyag bevonatú
Csúszásmentes
Fogak: Indukciósan edzett
- Önszorító csöveken és anyákon
- Nem csúszik meg a munkadarabon
Fej: Feketére festve, köszörült
Anyaga: Króm-vanádium acél, edzett
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Csövek, csavaranyák, lapos munkadarabok
Hosszúság collban (L) | 10 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10-30 mm |
Szorítópofa hossza (E) | 32 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 16 mm |
Pofavastagság (C) | 7,5 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
ISO | 8976 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Bevonat | Sima |