ATO visszakapcsolható biztosíték Folyamatos üzemhez (fix berendezés), valamint hibakereséshez (diagnosztika)
Visszakapcsolható biztosíték, ATO kioldókar
VISSZAKAPCSOLHATÓ BIZTOSÍTÉK
Cikksz.
0731100020
EAN 4038898923312
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
Hőkioldó kapcsoló színkódolt kioldókarral és fekete visszaállító kapcsolóval
Kézzel könnyen visszaállítható
a fekete visszaállító kapcsoló használatával
Nincs költséges üzemszünet
Nem kell biztosítékot cserélni a hibás áramkörökben
Megjegyzés
A visszaállító kapcsoló blokkolása tilos! A visszaállító kapcsolót és a kézi kioldót csak kikapcsolt állapotban szabad működtetni.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 20 A |
Szín | Sárga |
Max. névleges feszültség | 28 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 85 °C |
Csatlakozók felülete | Ónozott |