Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül
Hőre zsugorodó cső
HŐZSUGORCSŐ TEKERCS D12,7
Cikksz.
07718127
EAN 4011231771856
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
Kartongurigával az ORSY®10 adagolórendszerhez
UL 224 (kivéve átlátszó változat)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Átmérő | 12,7 mm |
Átmérő (zsugorított) | 6,4 mm |
Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban | 0,56 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
Min./max. zsugorítási hőmérséklet | 90 eddig: 200 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 125 °C |
Anyag | Poliolefin |
Lángálló | Igen |
Hosszúság | 5 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!