Vékonyfalú hőzsugorcső Zsugorodási arány 3:1 belső ragasztóval
Hőzsugorcső belül ragasztóval
HŐZSUGORCSŐ-RAG-SZÜRKE-1M-(6,0-2,0MM)
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
Nem gyúlékony (nem a ragasztó)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Elektromos csatlakozások, csatlakozók stb. nedvességgel szemben ellenálló szigetelése
Szín | Szürke |
Átmérő | 6 mm |
Átmérő (zsugorított) | 2 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban | 1,20 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 85 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 120 °C |
Anyag | Poliolefin |
Lángálló | Igen |