Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Süllyesztett lencsefejű csavar H kereszthornyos fejjel DIN 966, A4 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 966 bevonatlan A4 nemesacél

Cikksz. 02946 20
EAN 4099619498038

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Süllyesztett lencsefejű csavar H kereszthornyos fejjel DIN 966, A4 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 02946 20

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 966 szabványt visszavonták, és az ISO 7047 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | az 5.8 és a 8.8 szilárdsági osztályt kihagyták | kereszthornyos fej behatolási mélységek változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

11 mm

Fejhossz (k1)

3 mm

Anyag

Nemesacél A4

Szilárdsági osztály

50

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

Kereszthornyú

Belső meghajtó

PH3

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1 mm