Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz
Vágókorong rozsdamentes acélhoz Speed plus
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-BO10,0-D100MM
ZEBRA
Cikksz.
0664131000
EAN 4048539223381
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
Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
- Nagyon gyors vágási idők
- Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)
- Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé
- Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
- Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor
- Csak sértetlen korongot használjon
- A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra
- Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)
- Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
- Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek
- Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Alkalmas acélhoz és különösen rozsdamentes acélhoz
- Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Átmérő | 100 mm |
Vastagság | 1 mm |
Furat | 10 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 15300 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!