Vágókorong acélhoz
Vágókorong acélhoz
VGKRNG-KÉK-ST-EGY-V2,0-F22,2-D230MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Műgyanta kötésű, szálerősítésű alap vágótárcsa
- Kézi vágáshoz, elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolókkal
- Nagy törésállóság
- Max. kerületi sebesség 80 m/s
- Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten
- A munkához viseljen megfelelő védőruházatot.
- Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor.
- Csak sértetlen tárcsát használjon.
- A tárcsát vágás közben megfeszíteni tilos. Fokozott törésveszély!
- Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra.
- Mindig rögzítse a vágótárcsát (egyenes kivitel) gép felé néző fémgyűrűvel.
Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek.
Adatlapok(X)
Általános szerkezeti acél, nagyszilárdságú szerkezeti acél, szerkezeti acél, szerszámacél, edzett acél
Tömör anyagok, csövek, profilok és fémlemezek vágásához
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásképesség (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő | 230 mm |
Vastagság | 2 mm |
Furat | 22,23 mm |
Kivitel | Egyenes |
Max. fordulatszám | 6600 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!