VARIFIX® Standardfix kalapácsfejű rögzítőelem Anyával és alátéttel előszerelve, A4 nemesacél
VARIFIX Standardfix T-fejű rögzítőelem, A4
KALAPÁCSF.CSAV.KOMPL. A4-36-M10X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére ajánlott
Szerelősínhez | 36 x 36 mm |
Névleges átmérő (G) | 10 mm |
Hosszúság (kalapácsfej és menetes csapszeg) (LG) | 60 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 30 mm |
Hosszúság (L) | 30 mm |
Szélesség (B) | 18 mm |
Vastagság (t) | 6 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4 |
Tömeg | 78 g |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |