Tárcsás szeg, UNKT 130
Tárcsás szeg, UNKT 130
BEVERŐSZEG MŰA.ALÁTÉTTEL UNKT130/36 42MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kb. 20 mm vastag szigetelőanyagokhoz, pl. buborékfóliához, filcfóliához
- HN 101 típusú szeggel
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Szeg felület | Horganyzott |
Szárhosszúság (SL) | 42 mm |
Fejátmérő (Ødk) | 8 mm |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Tárcsa anyaga | PP – Polipropilén |
Tányérátmérő (ØT) | 36 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |