Vágásbiztos védőkesztyű, W-130, B-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-130, B-modell
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (W-130) (LEVEL B) 9
Cikksz.
0899403409
EAN 4056807892375
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
Univerzális, rugalmas vágásvédő kesztyű kis vágás elleni védelmet igénylő munkákhoz
- Az érdesített felületű, speciális nitrilhab bevonat révén nagyon jó fogás
- Rendkívüli rugalmasság és jó tapintásérzet
- Jó mechanikai kopásállóság és jó vágásvédelem
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Kis vágás elleni védelmet igénylő és kis mechanikai terheléssel járó munkákhoz, mint például csomagolási és karbantartási munkák, éles munkadarabok megmunkálása.
Méret | 9 |
Szálsűrűség | 18 |
Bélés anyaga | Polietilén/elasztán/poliamid/poliészter/üvegszál |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | B |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!