VDE precíziós csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
VDE finommechanikai csavarhúzó, PH
CSAVARHÚZÓ-MŰSZERÉSZ-VDE-PH0X60MM
ZEBRA
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
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Hideg ütésteszt -40 °C hőmérsékleten (C jelzés)
- Szár: szigetelt, bronzbevonatú, hengeres szár
- Kihajtás: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PH0 |
Pengehossz | 60 mm |
Fogantyúhossz / Fogantyúszélesség | 100 / 20 mm |