VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900
VDE kerek laposfogó, DIN ISO, IEC, egykomponensű
VDE FOGÓ FERDE 200MM
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületfogást és -vágást biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Indukciósan edzett élek
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Recézett megfogófelületek
- Beültetett csukló
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 200 mm |
Hosszúság collban (L) | 8 1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 74 mm |
Pofaszélesség (W3) | 17,5 mm |
Pofavastagság (T1) | 9,5 mm |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 3 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 2,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
ISO | 5745 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |