Csavarmenetes szegecs, 1-es típus Nyitott
Csavarmenetes szegecs, 1-es típus
ALKTRSZ-PSA-CSAV.SZEG.-CITR/PEUG-FEKETE
Cikksz.
0501121140
EAN 4046778488523
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
- Olyan szegecsrendszert alakít ki, melyet állítani lehet, és amely egyszerűen újra szétbontható.
- A csavart a beszereléshez be kell ütni, vagy be kell forgatni a szegecstestbe.
- A kiszereléshez csavarhúzót kell használni.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Min./max. furatátmérő | 6,2-6,2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 5,8-3 mm |
Szélesség | 12 mm |
Magasság | 1,5 mm |
Szegecshossz | 9 mm |
Anyag | Polioximetilén |
Szín | Fekete |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 9699542280, A0009916640, 7703072236 |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 6555LE |