VDE kerekcsőrű fogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE kerekcsőrű fogó, DIN ISO 5745, IEC 60900
CSŐRÖS KÖRFOGÓ
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
Vezetékfülek hajlításához
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot biztosít a precíziós pofáknak
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Kerek, sima pofák
- Beültetett csukló
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6 1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 26 mm |
Pofavastagság (T1) | 3 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 3 mm |
Pofaszélesség (W3) | 18 mm |
EN szabvány | 60900 |
Fogantyú anyaga | 1 komponensű műanyag |
ISO | 5745 |