VDE csavarhúzó, TX
VDE csavarhúzó, TX PB
CSAVARHÚZÓ-VDE-TX25
ZEBRA
Cikksz.
061362325
EAN 4052712540356
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
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- Szár: barnított, szigetelt
- Hegy: belső kulcsnyílású TX, Black Point
- A gyors azonosításért a csavarfej jelölése és mérete a fogantyú végén található
- Szabvány: IEC 60900:2012
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX25 |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyú hossza (B ) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Szabványok | IEC 60900:2018 |