VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyos fej Feszültség alatti alkatrészeken végzett munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
VDE csavarhúzó, PH, kereszthornyú
CSAVARHÚZÓ-VDE-PH2X100MM
ZEBRA
Cikksz.
06136322
EAN 4038898274001
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
- Szár: barnított, szigetelt
- Hegy: A DIN ISO 8764-1-PH szabvány szerint
- Egyedileg bevizsgálva vízfürdőben 10 kV vizsgálati feszültséggel
- Gyártási év feltüntetve
- Szigorúbb hideg ütésteszt
Szabvány: EN 60900:2012
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Külső négyszög hajtás | PH2 |
Szabványok | IEC 60900:2018 |
Pengehossz (A) | 100 mm |
Fogantyú hossza (B) | 106 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |