Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

VDE-Kabelschere Kopf geschmiedet IEC 60900

VDE-Kabelschere, Kopf geschmiedet
KBLSHER-VDE-KBLD12MM

Art.-Nr. 071507 55
EAN 4011231725651

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen

  • Spezielle Scheren-Geometrie ermöglicht leichten und verformungsfreien Schnitt durch ein- und mehrdrähtige Kabel

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: gehärtete Präzisionsschneiden

  • Oberfläche: geschliffen und verchromt

  • Gelenk: geschraubt und nachstellbar
Hinweis

Nicht für Stahldraht geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

170 mm

Länge Zoll (L)

6 in

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

15 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

50 mm²

EN-Norm

60900

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen