VARIFIX® rögzítőkapocs
VARIFIX nemesacél rögzítőklip, A4
RÖGZÍTŐ FÜL 26/28-A4-D10,5MM
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Terheléskor megakadályozza, hogy a C-sín szélei felfelé hajoljanak
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
A C-szerelősín stabilizáláshoz kalapácsfejű csavarok és kalapácsfejű rögzítőelemek segítségével
Furatátmérő (RL) | 10,5 mm |
Szerelősínhez | 26 x 18 mm |
Szélesség (B) | 25 mm |
Hosszúság (L) | 32 mm |
Vastagság (t) | 2 mm |
Magasság (H) | 10 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Tömeg | 17 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |