VARIFIX® tolóanya
VARIFIX csúszóanya, horganyzott
CSÚSZÓANYA PRFL26/28 M10 22X13X4MM
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Csőbilincsek közvetlen rögzítésére vagy szerelősín és összekötő elem csatlakoztatására ajánlott.
Szerelősínhez | 26 x 18 mm |
Szélesség (B) | 13 mm |
Hosszúság (L) | 22 mm |
Menettípus x névleges átmérő (G) | M10 |
Vastagság (t) | 4 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 6,300 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |