VARIFIX® zsanércsatlakozó
VARIFIX csuklós összekötő, horganyzott acél
CSUKLÓS TÁMASZ 36
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Változtatható szög
- Hosszabb konzolkarokhoz támasztóval
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Szerelősínhez | 36 x 36 mm |
Vastagság (t) | 4 mm |
Szélesség (B) | 35,5 mm |
Hosszúság (L1) | 125 mm |
2. hosszúság (L2) | 146 mm |
Profilszélesség (BP) | 37,5 mm |
Profilvastagság (tP) | 4 mm |
Profilmagasság (HP) | 36 mm |
Profilhossz (LP) | 135 mm |
Furatátmérő (RL) | 13 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
2. furattávolság (LA2) | 93 mm |
Tömeg | 709 g |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |
Kiegészítő árucikkek | VARIFIX® C-szerelősínek, cikksz. 0862001...; kalapácsfejű rögzítő, cikksz. 0862100...; Varifix® sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® kombinált sínanya, cikksz. 0862064...; Varifix® szárnyas anya, cikksz. 0862104... |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |