Üvegező ék, készlet Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához
Üvegező ék, készlet
ÜVEGEZŐ-ÉK-KÉSZLET-46X1MM-6-240DB
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Polipropilén
- Nem öregedő
- Hőálló
- Nagy teherbírásra optimalizált bordázási rendszer
- Ellenőrzött kompatibilitás a hagyományos üveges tömítőanyagokkal (poliszulfid, poliuretán és szilikon alapúakkal)
- Szellőzőcsatorna páranyomás-kiegyenlítéshez (32 mm ékszélességtől és 2 mm ékvastagságtól)
Alkalmazásra vonatkozó megjegyzések
Az üvegezésnél úgy kell eljárni, hogy az üveg szélei ne feszüljenek. Az üvegszélek sehol nem érinthetik a keretet. Az üvegező ékek szerelési helyzete és száma feleljen meg az üvegezés 3. számú műszaki előírásainak, „Block setting glazing units” (Üvegező egységek ékeinek beállítása).
Az üvegező ékek ellenőrzötten kompatibilisek a hőszigetelő üveg peremragasztók beedződött tömítőanyagaival
- Vizsgálati jelentés, száma: 607 41481/4
- A teszt az IfT Rosenheim VE 05/01, „Verified compatibility of glazing packers” (Üvegező ékek ellenőrzött kompatibilitása) irányelve szerint lett elvégezve a hőszigetelő kettős üvegeknél alkalmazott hagyományos, poliszulfid, poliuretán, szilikon alapú Würth Natural Stone Sealant és Würth Glass Active Sealing Compound élragasztókkal.
Adatlapok(X)
Az ékek beállítása
Az ékeket kb. egy ékhosszra kell elhelyezni az üvegező egységek sarkaitól. A távolság egyes esetekben 20 mm-re is csökkenthető, ha a keret és az ék helyzete nem növeli az üvegtörés kockázatát. Az ékeket kb. 250 mm-re kell elhelyezni a nagyon széles, fix üvegező egységek sarkaitól. Az üvegező ékeket keret rögzítési pont fölött kell elhelyezni. Az üvegező ékek számát az üvegezési egységek súlya szerint kell növelni.
Szélesség | 46 mm |
Darabszám a készletben | 240 darab |
GLZNGPCKR-46X2
GLZNGPCKR-46X3
GLZNGPCKR-46X4
GLZNGPCKR-46X6
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!