Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Üvegező ék

Üvegező ék
HÉZAGOLÓ ALÁTÉT LAP 26X5

Cikksz. 08755265
EAN 4011231801591
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Üvegező ék

Cikksz. 08755265

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához
  • Anyaga: Polipropilén

  • Nem öregedő

  • Hőálló

  • Nagy teherbírásra optimalizált bordázási rendszer

  • Ellenőrzött kompatibilitás a hagyományos üveges tömítőanyagokkal (poliszulfid, poliuretán és szilikon alapúakkal)

  • Szellőzőcsatorna páranyomás-kiegyenlítéshez (32 mm tömbszélességtől és 2 mm tömbvastagságtól)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

A tömbök beállítása


A tömböket kb. egy tömbhosszra kell elhelyezni az üvegező egységek sarkaitól. A távolság egyes esetekben 20 mm-re is csökkenthető, ha a keret és a tömb helyzete nem növeli az üvegtörés kockázatát. A tömböket kb. 250 mm-re kell elhelyezni a nagyon széles, fix üvegező egységek sarkaitól. Az üvegező tömböket keret rögzítési pont fölött kell elhelyezni. Az üvegező tömbök számát az üvegezési egységek súlya szerint kell növelni.

Vastagság

5 mm

Szélesség

26 mm

Hosszúság

100 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Zöld

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegező ék, készlet Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához

ÜVEGEZŐ-ÉK-KÉSZLET-20X1MM-6-600DB

Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához
x 1 db
Üvegező ék, készlet Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához

ÜVEGEZŐ-ÉK-KÉSZLET-30X1MM-8-420DB

Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához
x 1 db
Üvegező ék, készlet Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához

ÜVEGEZŐ-ÉK-KÉSZLET-46X1MM-6-240DB

Üvegező egységek tartós, professzionális blokkbeállításához
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Üvegező Lapát

ÜVEGEZŐ LAPÁT

Megkönnyíti az üvegtáblák emelését és beigazítását