Hasonló termékek
Hasonló termékek

Ütvefúró SB 13-XE

Ütvefúró, SB 13-XE
ELEKTROMOS ÜTVEFÚRÓ SB 13-XE
MASTER
SB13-XE
Cikksz.: 07023221
Kiválasztott cikk: Egyéb verziók
Kérdése van? (23) 418-130
Ár/Csom. egység Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
x 1
Kizárólag vállalkozások részére Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet
Termékinformációk:
  • Katalógusoldal PDF-ként 1
Leírás
Univerzális 13 mm-es 750 wattos ütvefúró, lenyűgözően nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal.

Rendkívül sokoldalú

Egyszerű átállítás normál fúrásról ütvefúrásra

Megállítja a szerszám becsúszását a fúrótokmányba

Egyhüvelyes gyorstokmány szorítóerő zárral és keményfém befogópofákkal

A hibás kábelek cserélhetők, vagy hosszabb kábelek csatlakoztathatók néhány másodperc alatt

Különleges csatlakozórendszer

Nagyfokú megbízhatóság és optimális erőátvitel

Tömör fém bolygómű

Fokozatmentes fordulatszám szabályozás

Elektronikus szűkítő kapcsoló és beállító tárcsával

Megakadályozza a véletlen átállást

2-sebességes kapcsoló, a ház külsején reteszeléssel

Jobb/bal kapcsoló a ház tetején

Szerelőburkolat az egyszerű szénkefe-cseréhez

Tartalék szénkefék a markolatban

A kezelő még kényelmesebben dolgozhat a készülékkel

Ergonomikus markolat gumipárnával

Biztonságos fogás, még nagy forgatónyomaték esetében is

Robusztus pótmarkolat mélységbeállító ütközővel

Robusztus, ergonomikus és kompakt

Üvegszál erősítésű poliamid ház

Európai szabványnak megfelelő felfogó gyűrű

Műszaki információk

Névleges feszültség

230 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

750 W

Teljesítményleadás

375 W

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-1200 / 0-3400 ford./perc(f/p)

Fordulatszám névleges terhelésnél 1. fokozatban/2. fokozatban

0-750 / 0-2100 ford./perc(f/p)

Ütésszám

31500 ford./perc(f/p)

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. furatátmérő betonban

20 mm

Max. furatátmérő téglában/mészhomoktéglában

22 mm

Max. furatátmérő puhafában

35 mm

Szorítónyak átmérő

43 mm

Fúrótokmány-befogó

1/2 x 20 UNF

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Hosszúság x Magasság

335 x 207 mm

Gép tömege

2,2 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Ütvefúró SB 13-XE:
Kofferbetét gépekhez
1x
Cikksz.: 0955030322
Kofferbetét gépekhez
CASEINRT-(BM13/SB13)
ORSYBULL® machine case
Univerzális 13 mm-es 750 wattos ütvefúró, lenyűgözően nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal.
Utoljára megtekintett
 
Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, a weboldalunkon sütiket (Cookie) használunk. Szolgáltatásaink igénybevételével (weboldalunk böngészésével) elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat. Bezárás
Top