Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/uDkH007J_dU

Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 - 1
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 - 2
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 - 3
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 - 4
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario - ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160 - 5

Ütvefúró, Plus Duo-S Vario

Plus Duo-S Vario ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D14,0-L210-AL160

Cikksz. 0648551421
EAN 4053479613536

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ütvefúró, Plus Duo-S Vario

Cikksz. 0648551421

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Erős ütvefúró szár agresszív dupla vágóéllel, központosító heggyel, Vario furatliszt kihordó spirállal és magerősítéssel a jelentősen megnövelt fúrási sebességért. Akkus fúrókalapácshoz optimalizálva.

Észrevehetően gyorsabb fúrás


Az optimális csúcsgeometria és a hornyok aszimmetrikus emelkedése jobb vezetést biztosítanak.



Optimális fúróteljesítmény a megerősített peremnek köszönhetően


A látványosan megnövelt és karbiddal erősített perem jelentősen csökkenti a megszorulás lehetőségét és növeli az élettartamot.



Pontos fúrás


A speciális önközpontosító hegynek köszönhetően.



Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen


A Vario furatliszt kihordó spirál, magerősítéssel, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Ø 4,8 és 6,3: Speciális fúró az SFS-Spike rögzítési rendszerhez. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fúrási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

A futás simasága (pontrendszer)

4-ből 2 pont

Pontosság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Átmérő (Ø)

14 mm

Hosszúság

210 mm

Munkahossz

160 mm

Vágóélek száma

2 darab

Spirálok száma

2 darab

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter Befogható szerszámokhoz, Plus to Max

ÁTALAK.MAX-RÓL PLUS-RA

SDS-plus befogószáras fúrókhoz SDS-max befogással rendelkező gépeken