Ütvefúró, Plus Duo-S Vario
Plus Duo-S Vario ütvefúrószár
ÜTVEFÚRÓSZÁR-PLUS-D-SV-D10,0-L1000-AL940
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Észrevehetően gyorsabb fúrás
Az optimális csúcsgeometria és a hornyok aszimmetrikus emelkedése jobb vezetést biztosítanak.
Optimális fúróteljesítmény a megerősített peremnek köszönhetően
A látványosan megnövelt és karbiddal erősített perem jelentősen csökkenti a megszorulás lehetőségét és növeli az élettartamot.
Pontos fúrás
A speciális önközpontosító hegynek köszönhetően.
Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen
A Vario furatliszt kihordó spirál, magerősítéssel, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Ø 4,8 és 6,3: Speciális fúró az SFS-Spike rögzítési rendszerhez. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
Adatlapok(X)
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
A futás simasága (pontrendszer) | 4-ből 2 pont |
Pontosság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 10 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Munkahossz | 940 mm |
Vágóélek száma | 2 darab |
Spirálok száma | 2 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!