Nevada bomberdzseki
Időjárásálló dzseki, pilóta dzseki, Nevada
NEVADA DZSEKI MODYF SZÜRKE M
MODYF
Cikksz.
M011037001
EAN 4250145985854
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erős kevert szálas szövetből készült kényelmes bomberdzseki. A levehető ujjak révén a bomberdzseki gyorsan funkcionális mellénnyé alakítható.
- Szélálló és vízhatlan
- Elülső zsebek, ujjzsebek és szivarzsebek, mobiltelefon zseb, mindegyik zárható
- Meleg, kivehető teddy műszőrme bélés, levehető ujjak és téli gallér
- YKK cipzár, gumírozott szegély és kézelők
- Klasszikus bomberdzseki fazon
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | M |
Anyag | 50% pamut, 50% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Bélésanyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |