Lapos félgömbfejű csavar négylapú nyakrésszel DIN 603, acél, szilárdsági osztály 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 603 8.8 acél, horganyzott
CSAV-KAPUP-DIN603-8.8-(A2K)-M8X35
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A négylapú nyakrész rögzíti a lapos félgömbfejű csavart pl. egy horonyban, és lehetővé teszi a csavar meghúzását az anya oldaláról, ellenfeszítés nélkül.
Adatlapok(X)
Faszerkezetekhez használható, főleg asztalos műhelyekben, előre gyártott házak építése során, járműgyártásban (pl. teherautók rakfelületéhez), hajóépítésben, kiállítások építéséhez, építőipari állványozáshoz és tengeri szállításhoz használt nehéz, lebontható rakodóállványok vagy gépek konténereihez vagy teherkonténereihez. Fa részek vagy fa és fém alkatrészek összekötésére. A négyzet alakú nyak a fa felületbe mélyed. A furat átmérője a menet méreteitől függ. Két fa elem összekötésekor egy nagyobb alátétet kell az anya alá helyezni, pl., egy faszerkezetekhez használatos alátétet.
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dk) | 20,65 mm |
Fejhossz (k1) | 4,88 mm |
Négylapú szélesség (V) | 8,58 mm |
Négylap magasság (f) | 5,6 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Pántfej, négylapú nyakrész |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő | 8 mm |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 22 mm |
Termékosztály | C |