Üregvédő viasz, PLUS
Üregvédő viasz, PLUS
ÜREGVÉDŐ BÉZS 1000ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló kúszó- és penetrációs képesség, még a nehezen elérhető illesztéseket is hatékonyan védi
- Vízkiszorító hatás, behatol az anyagba és kiszorítja a nedvességet
- Aromás vegyületektől mentes, megfelelő kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez, valamint gumi- és műanyag alkatrészekhez
- Nagyfokú hőállóság és megfelelő rugalmasság alacsony hőmérsékleten
- Optimális korrózióvédelem már 50 µ rétegvastagságtól
- Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)
- Igen magas szilárdanyag-tartalom
- Hozam: Aeroszol: ±180 g/m², 50 µ száraz/folyékony anyag (1000 ml-es edény) esetén; ±80 g/m², 50 µ száraz anyag esetén
Az anyag hőmérséklete +10 °C és +30 °C között legyen. Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, míg a permetezőfúvóka ki nem ürül.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Korrózióra hajlamos területek hosszútávú védelme járművek karosszériáinak üregeiben. Már létező tömítések későbbi kezeléséhez, valamint a balesetek miatti javítások után a korrózióvédelem helyreállításához.
Használat előtt a flakont jól rázza fel. Vigyen fel egy vékony réteget a viaszból a szórópisztoly és a megfelelő szonda használatával. Az alkalmazási területtől függően az anyagot közvetlenül, vagy a szonda használatával vigye fel. Üzemi nyomás: 6 bar
Űrtartalom | 1000 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1095 g |
Kémiai bázis | Ásványolaj, paraffinviasz és korrózióvédő adalékok dearomatizált benzin szénhidrogének |
Szín | Bézs |
Tartály | Doboz |
Sűrűség | 1,095 g/ml |
Sűrűség feltétel | 15 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10°C és 30 °C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!