Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Univerzális lézer jelfogó LRU 13

Univerzális lézer jelfogó LRU 13
LÉZER JELFOGÓ LRU13
MASTER

Cikksz.: 5709300450

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Univerzális lézer jelfogó LRU 13

Cikksz.: 5709300450

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 1

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális lézer jelfogó forgólézerekhez és vonallézerekhez

Nem igényel bonyolult előbeállítást, amivel rengeteg időt lehet megtakarítani


Vonallézer módban automatikusan észleli a jelfogó impulzusismétlődési frekvenciáját



Nagy hatótávolságú


  • Vonallézerek akár 120 m hatótávolságig

  • Forgólézerek akár 400 m hatótávolságig


A jelfogó belsejét a por és a nedvesség nem károsítja


IP 67 védettségi fokozat



A jelfogónak csak egy fényimpulzusra van szüksége ahhoz, hogy bemérje a lézersugarat


Észlelés az első fényimpulzus kibocsátása után



Még nagy távolságok esetén sincs hosszú ideig tartó letapogatás a lézersugár beméréséhez


Nagy pontosságú LED és LCD kijelzők a jelfogó elülső és hátsó oldalán



A jelfogó mágneses felületekre felakasztható


Két tartómágnes a jelfogó tetején

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

Max. üzemelési tartomány

400 mm

Befogási tartomány

45 mm

Kijelző

LED
LCD

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

50 óra

Tölthető akku/akku típusa

NiCd

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 a következőig: 50 °C

Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés

Mignon AA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 db

Utoljára megtekintett