Akkus ceruzalámpa LED 6 + 1 LED
Akkus LED kézilámpa, WL7
LÁMPA-AKKUS-6+1LED-LIION-3,7V-3+1W
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fő fényforrás 6 SMD LED-del
Alul spotlámpa
Spotlámpa, fővilágítás, ki
Kapcsolási üzemmód
Akkumulátor töltöttségi állapota
Jelzőlámpa
Rövid töltési idő, hosszú világítási idő
A legújabb lítium-polimer akkumulátor technológia
Li-polimer akkumulátor: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh
Adatlapok(X)
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 70 |
Fényáram, főlámpa | 150 lm |
Fényáram, szélességjelző | 70 lm |
Színhőmérséklet | 6000 K |
A fővilágítás világítási ideje | 3 ó |
Másodlagos világítás világítási időtartama | 6 ó |
Töltési idő | 2.5 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Névleges feszültség | 5 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 800 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Min./max. működési hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |