Gyorsszorító karos szorító teljesen acélból készült
Tömör acél racsnis gyorsszorító
RACSNIS-SZORÍTÓ-400X120
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
Könnyű, praktikus szorítószerszám, flexibilis, rugalmas és érzékeny befogáshoz
- Nagyfokú rugalmasság, mivel a gyorsszorító többféle befogási szélességben kapható
- Pontos munkavégzés a forgatható acél nyomólapnak és a finom adagolású racsnis mechanizmusnak köszönhetően
- Rendkívül kopásálló az egy darabból kovácsolt, betétedzett acél nyomólapnak és csúszó rúdnak köszönhetően, amelyek közül mindkettő galvanizált
- Hosszú élettartamú, nagy felületi keménységű szinterelt acélból készült bütykös kar
- Egy kézzel is könnyen kezelhető
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Max. külső befogási szélesség (L1 max.) | 400 mm |
Kinyúlás (L2) | 120 mm |
Profilvastagság | 12 mm |