Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Tolómérők, digitális

Digitális tolómérő, Eco
DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ 0-150

Cikksz. 071576 19

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Tolómérők, digitális

Cikksz. 071576 19

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tolómérő meghajtó görgővel, rögzítőcsavarral és mélységmérő rúddal
  • Mértékegységek: Metrikus vagy inch, közvetlen átszámítás

  • LCD digitális kijelző, 10 mm

  • RS 232 kompatibilis adatkimenet

  • Akkumulátor: 1,5 V ezüst-oxid elem (SR44)

  • Elemfeszültség jelzőfény a kijelzőn

  • Automatikus kikapcsolás/5 perc

  • Rozsdamentes acél, edzett és simított

  • Mérőfelület finomra köszörült és lapolt

  • Zárócsavarral

  • Lapos mélységmérővel

  • Menettáblázat a hátoldalán, mélységmérővel a tolómérőn
Megjegyzés

Szállítás műanyag dobozban.

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Alkalmazási terület

A tolómérőnek két mérőkarja van mindkét oldalon belső és külső méretek mérésére. A tolómérőnek mélységmérője is van, amellyel például furatok mélysége mérhető. A tolómérőnek van egy táblázat a hátoldalán, amelyből kinézhető menetvágáshoz a magátmérő.

Abszolút hosszúság mérési pontossága

150 mm

Max. hossz mérési tartomány

150 mm

Csőrhossz

40 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 a következőig: 40 °C