Tolómérők Rögzítőcsavarral
Tolómérő rögzítőcsavarral
TOLÓMÉRŐ 0-150/0.05 MM
Cikksz.
071576 02
EAN 4011231748759
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
- Menettáblázat a hátoldalán
- Rozsdamentes
- Skála és nóniusz tükröződésmentes, matt krómozással
- Finomra köszörült és tükrösített mérőfelületek
- Mélységmérő rúd a csúszkán
- Elegáns dobozban szállítva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 150 mm |
Min./max. belső hossz mérési tartomány | 0-150 mm |
Nóniuszosztás (coll) | 1/128 |
Nóniuszosztás | 0,05 mm |
Csőrhossz | 40 mm |
DIN | 862 |
Terméktömeg (darabonként) | 180 g |
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-150 mm |