Szárnyas anya, peremes szárnyforma (amerikai forma)
DIN 314-hez hasonló, acél, horganyzott
ANYA-SZRNY-HSDIN314-US-(A2K)-M8
Cikksz.
03428
EAN 4011231342940
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
Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | Amerikai alakú |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Szárnymagasság (h1) | 14,5 mm |
Szárnyszélesség az anyán (e1) | 29 mm |
Szárnyvastagság | 3,5 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |