Tömítőgyűrű, vulkánfíber, A alak
DIN 7603 vulkánfíber, A alak
VULKÁN-FÍBER TÖMÍTŐGYŰRŰ A
Cikksz.
046514 18
EAN 4011231394468
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
A vulkánfíber tömítőalátét ellenálló ásványi olajokkal, zsírokkal, gyenge savakkal, alkoholokkal, ketonokkal, észterekkel, klórozott szénhidrogénekkel szemben, valamint rossz vezető (szigetelőanyag). Lehetőleg az összes típusú vízvezetékhez, valamint vízcsövekhez.
MegjegyzésTömítőalátétek használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva. Ha a pontos méretű alátét nem kapható, válassza ki az alátétet a belső átmérő alapján, pl. egy 10x12-es alátét helyettesíthető egy 10x14-es, vagy akár egy 10x16-os alátéttel is.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Vulkanizált szál |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Max. hőállóság | 120 °C |
Belső átmérő (d1) | 14,2 mm |
Külső átmérő (d2) | 17,9 mm |
Vastagság (h1) | 1,5 mm |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Mercedes: 007 603 014101, VW/Audi: N.013 814.7 |
DIN | 7603 |