Tömítőgyűrű vörösréz A forma
DIN 7603 vörösréz A forma
RÉZ TÖM.GYŰRŰ "A" 7603, M10X16
Cikksz.
046010 16
EAN 4011231389099
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
- A vörösréz gyűrű a korrózióállóság miatt bárhol használható (kivéve néhány erős sav jelenlétében). A különleges előmelegítés révén a fém gyűrű szerkezete tovább lágyuk, így nyomás alatt beágyazódik az összecsavarozandó alkatrészek egyenetlen felületeibe.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső átmérő (d2) | 15,9 mm |
Belső átmérő (d1) | 10,2 mm |
Vastagság (h1) | 1 mm |
Névleges méret | 10 x 16 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Max. hőállóság | 300 °C |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2 |
Külső menethez | 10 x 1 mm |
Külső menethez (coll) | R 1/8 |