Töltőkábel, Mode 3 T2/T2
Töltőkábel elektr.járművekhez, Mode 3, Type2
EV-UTCAI-TÖLTŐ-4,6KW-7.5MÉTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs nem kívánt csúszás eső, jég és zsíros kéz miatt a gumi markolatoknak köszönhetően
- Lágy és rugalmas kábel még nagyon hideg körülmények között is
- Könnyű és különösen ergonomikus csatlakozó
- Hurok tépőzáras rögzítéssel a kábel kötegeléséhez és felfüggesztéséhez
- A jármű fényezése az állítható biztosítópánttal ellátott fedősapkának köszönhetően nem karcolódik
- Vizuális jelzőhatás a piros kábel révén
Adatlapok(X)
Névleges áram | 20 A |
Töltési teljesítmény | 4.6 kW |
Kábelhossz | 7.5 m |
Fázisok száma | 1 darab |
Dugós csatlakozó | 0 – nem alkalmazható |
Dugaszolóaljzat típusa | 0 – nem alkalmazható |
Dugasz, töltőállomás oldal | 2-es típusú |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
Kábeltípus | H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm² |
Kábelátmérő | 10.2 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Egyéb szabvány | IEC 62196-2 |
Terméktömeg (darabonként) | 1.910 kg |